ほっと碗(艶消黒/内朱)

ほっと碗(艶消黒/内朱) - スリーライン
(1件のレビュー)

一体成形の大きなグリップが特徴です。しっかり持ちやすく、飲むときも安心。

用途病院、福祉材質耐熱ABS対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
注意
※身(本体)と蓋は別売りですのでご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25861466THP-010MBK138×101×70
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861475THP-010FBK101×45
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25861466
2023-02-23
用途: 食事の提供
医療・福祉・介護関連業

色々なタイプの取っ手付き汁椀を試しましたが一番飲みやすいです。縁が外側にそっているので少し傾けただけで口に入りやすく、具材があるものでも口に入る量が調整できて飲みやすい形状です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする