スリーライン
カップ
パステルトーン、ビビッドカラー、絵柄ものと多彩に揃いました。どれも使いやすい形状となっています。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
260
適合
M-3FREI
寸法(mm)
97×127×68
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25861554
M-3P
¥
1,220
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861563
M-3Y
¥
1,220
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861579
M-3UNA
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861588
M-3UNB
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25861536
M-3MAS
¥
1,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
25861545
M-3BE
¥
1,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください