スリーライン
3ツ切ランチ皿(ライオン)(なかよし)
親子だったり、仲間だったり…。仲むつまじい動物や魚たちを彩った可愛いデザインの器です。
用途
保育、病院
材質
メラミン
適合
295-OP
形状
丸皿
寸法(mm)
194×26
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25864214
M-601NK
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください