スリーライン
丸深皿(なかよし)
親子だったり、仲間だったり…。仲むつまじい動物や魚たちを彩った可愛いデザインの器です。
用途
保育、病院
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25864248
M-604NK
P-206
132×28
180
¥
830
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25864223
M-602NK
P-203
167×45
420
¥
1,120
取扱い終了
25864239
M-603NK
P-217
140×30
200
¥
870
取扱い終了
25864257
M-605NK
136-OP
122×35
160
¥
610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください