曜日別特売

カップ

カップ - スリーラインカップ - スリーラインカップ - スリーラインカップ - スリーライン

アイボリーとピンクのシンプルカラー。料理の色が映え、子どもたちに食べることへの楽しさを育てます。

用途保育、病院材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
適合
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25864966NY-160I200-77×68
480
409
450(税込)
当日出荷
25864984M-25I190M-355BK85(取っ手含む112)×62
710
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
25865045NY-160P200-77×68
480
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
25865063M-25P190M-355BK85(取っ手含む112)×62
710
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする