スリーライン
盛鉢
海の幸、山の幸を盛り付けてください。重さは陶器の約1/3。取り扱いに大変便利な高台シリーズ。
用途
外食・ホテル
材質
メラミン
適合
P-214
寸法(mm)
300×50
容量(mL)
1800
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25866655
G-710WO
¥
3,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25866664
G-710PR
¥
2,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください