スリーライン
角皿
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質
強化磁器
適合
K-190
寸法(mm)
181×109×26
容量(mL)
160
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25867093
EAS-56HK
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867109
EAS-56W
¥
2,260
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください