スリーライン
角多用皿(染付伊万里)
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質
強化磁器
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25867118
EAS-53SI
P-203
152×152×45
320
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867136
EAS-55SI
P-206
122×122×37
150
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください