スリーライン
9.5cm丸菊形小鉢
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質
強化磁器
適合
P-215
寸法(mm)
95×40
容量(mL)
80
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25867233
EAS-58Y
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867249
EAS-58G
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867258
EAS-58W
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください