スリーライン
むし茶碗(しろつめ草)
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質
強化磁器
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25867294
EAS-61SH
身
72×67
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867303
EAS-62FSH
蓋
80×13
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください