曜日別特売

むし茶碗(太白)

むし茶碗(太白) - スリーライン

有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。

用途外食・病院・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫電子レンジ食器洗浄機食器の種類和食器内容量1個
注意
※こちらの商品はセット販売ではありません、フタと身はそれそれお買い求めください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25867319EAS-61W
1,150
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867328EAS-62FW
960
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする