スリーライン
9.5cm丸小皿
有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。
用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質
強化磁器
適合
P-215
寸法(mm)
95×25
容量(mL)
50
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25867355
EAS-60MS
¥
1,270
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867364
EAS-60W
¥
1,060
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください