スリーライン
八角小鉢(野乃花)
可愛らしい赤い小花の落ち着いたデザインと手にしっくりなじむほどよい質感。磁器ならではの持ち味が料理を引き立てます。
用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質
強化磁器
適合
301-OP
寸法(mm)
111×49
容量(mL)
260
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25867495
EL-608
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください