スリーライン
むし茶碗(野乃花)
可愛らしい赤い小花の落ち着いたデザインと手にしっくりなじむほどよい質感。磁器ならではの持ち味が料理を引き立てます。
用途
外食・病院・福祉・ホテル
材質
強化磁器
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25867529
EL-616M
身
70×72
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867538
EL-616F
蓋
79×12
¥
1,070
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください