曜日別特売

丸小鉢(楽遊)

丸小鉢(楽遊) - スリーライン丸小鉢(楽遊) - スリーライン

ツヤ消し黒釉が独特な風合いを醸す「楽遊」。シンプルながら上質さを感じさせ、料理の彩りを引き立たせます。

用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25867583EL-325RK113×43190
1,650
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867599EL-342RK106×54250
1,680
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする