スリーライン
むし茶碗(ストライプ)
線と小花のコンビネーションが可愛らしいシリーズです。和風、洋風を問わずにお使いいただけます。
用途
外食・福祉・ホテル
材質
強化磁器
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25867793
EL-329MST
身
74×62
¥
1,130
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867809
EL-329FST
蓋
84×25
¥
770
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください