スリーライン
段付小鉢(小)
明るくシンプルな色合いが特徴です。酢の物や和え物などの単品使いに、お弁当の中子や取り分けにも重宝します。
用途
外食・福祉・ホテル
材質
強化磁器
適合
P-215
寸法(mm)
92×36
容量(mL)
120
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25867863
EL-403-Y
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867906
EL-403-G
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867949
EL-403-B
¥
1,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください