スリーライン
むし茶碗(赤絵菊花)
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途
外食・福祉・ホテル
材質
強化磁器
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25869157
EL-358M
身
74×67
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869166
EL-358F
蓋
76×11
¥
980
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください