スリーライン
16.5cmオートミール(シルフィ)
ホワイトカラーのシンプルな形は、和・洋・中・エスニックと使いやすさがたいへん魅力です。
用途
外食・福祉・ホテル
材質
強化磁器
適合
P-203
寸法(mm)
165×45
容量(mL)
450
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25869367
EL-706IV
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください