曜日別特売

ピーチボール(ホワイト)(コンフォート)

ピーチボール(ホワイト)(コンフォート) - スリーラインピーチボール(ホワイト)(コンフォート) - スリーライン

和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。

用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25869936EL-523-W131×125×63280
2,030
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869945EL-522-W114×99×50140
1,350
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869927EL-524-W161×144×81530
2,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする