曜日別特売
モノタロウ

ボックス 収納用 ワイド

ボックス 収納用 ワイド - モノタロウボックス 収納用 ワイド - モノタロウボックス 収納用 ワイド - モノタロウボックス 収納用 ワイド - モノタロウボックス 収納用 ワイド - モノタロウボックス 収納用 ワイド - モノタロウ
(15件のレビュー)

中身が見易いクリアタイプ!
幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。

用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納にスタッキング仕様バックル付材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)タイプワイドフタあり色(フタ)乳白色外寸法・幅(mm)635外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式内容量1個
注意
※長時間直射日光の当たる場所に放置したり、火の周辺には置かないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
※収納以外の用途で使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25872465-44.3635×440×225512×342×203クリア
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25872474-66635×440×325512×342×303クリア
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25872483-86635×440×435505×335×391クリア
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25872483
2026-02-11
用途: 用途に応じて整理収納!
建設業・工事業

とても頑丈な作りです。蓋の開閉もスムーズに出来ます。とても重宝しています。

対象商品 : 25872483
2025-08-20
用途: 整理整頓!
建設業・工事業

迷った挙げ句、一番大きいサイズを購入しました。
なかなかしっかりした作りでたくさん収納出来ます!
中身も見えるのでとても使い勝手が良いです!

2025-10-10
用途: フタが不透明ホワイトで中身見えない
登坂 建装建設業・工事業

フタが不透明ホワイトで中身見えない
きちんと商品説明に記載すべき

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
商品の情報に記載するようにいたします。

対象商品 : 25872483
2024-08-23
用途: 衣類の収納
その他業種

割引の日に安く買えて良かったです。耐久性は使ってみないとわかりませんが、みたところ良さそうです。

1が参考にしています
2024-04-05
用途: 苗育用
農・林・水産業

種まきした苗を入れ、春先の温室に使っています。
サイズがちょうどよいです。

対象商品 : 25872465
2023-12-21
用途: スズキの軽トラの荷台用
荒山園芸 荒山道広農・林・水産業

スズキのスーパーキャリー(軽トラ)の荷台の運転席下に丁度のサイズを探していたところ蓋付きでピッタリのサイズを見つけました。
高さ、奥行き共にピッタリでした。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 25872465
2023-10-27
用途: ホットプレートの保管
医療・福祉・介護関連業

キッキンにホットプレートを収納しておきたくて購入しました。欲しかったサイズピッタリです!素材もしっかりしていて長く使えそうです。

対象商品 : 25872483
2023-07-04
用途: 衣服収納

素晴らしいの一言です。
季節外れの衣服をまとめてしまえます。収納能力ばつぐん。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする