曜日別特売

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 - 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 - 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 - 坂詰製作所
(3件のレビュー)
定格電圧(V)DC5~60使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0内蔵ランプチップLED(ESD付)材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25872745DUL-7H-IP G/G
895
889
978(税込)
当日出荷
25872754DUL-7H-IP O/O
520
519
571(税込)
当日出荷
25872763DUL-7H-IP R/R
520
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: 農業
農・林・水産業

他の方のレビューにもありますが、レンズ部分が自然に「ポロリ」とネジ山のところから割れます。
赤・橙・緑、どれも同じように外から衝撃をかけたわけでもないのにある一定の時間使用すると割れます。
なので全て金属製フレームのタイプに変えました。

対象商品 : 25872745
2021-02-09
用途: 電源ON、OFFの確認

よく使用していますが、今の所問題なく使用できています。
使用電圧範囲(V)が DC5~60 と広いので、電圧変換のコンバーターなど増設することなく使用できるので助かっています。
取り付け時は、ランプ側を指で抑えナットをスパナで締めれば、スプリングナットの効果でまず自然には外れません。
樹脂なので締めすぎたら、もちろん割れると思います。(まだ割った事はないですが…。)

1が参考にしています
対象商品 : 25872754
2019-10-20
用途: 大変モロイ
農・林・水産業

ネジ山部分から簡単に割れます。この手の部品の取り扱いは熟知しているつもりでしたが、取り付けに当たり一切過剰なトルクはかけていません。
取り付けの際は手で締める事をお勧めします。あと、取り付け後の横の力にも大変弱いです。指で押しただけで割れました。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする