曜日別特売

六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)

六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) - RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) - RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) - RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) - RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) - RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) - RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) - RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) - RELIEF
用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属内容量1個
全9種類を絞り込む
外径(mm)
粒度
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2587796827810Φ20#60
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
2587797727811Φ25#60
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
2587798627812Φ25#60
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
2587799527813Φ38#46
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
2587800427814Φ50#46
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
2587801327815Φ18#60
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
2587802927816Φ20#60
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
2587803827817Φ25#60
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
2587804727818Φ19#60
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする