曜日別特売

六角軸 軸付砥石 石材用(GC)

六角軸 軸付砥石 石材用(GC) - RELIEF六角軸 軸付砥石 石材用(GC) - RELIEF六角軸 軸付砥石 石材用(GC) - RELIEF六角軸 軸付砥石 石材用(GC) - RELIEF六角軸 軸付砥石 石材用(GC) - RELIEF六角軸 軸付砥石 石材用(GC) - RELIEF六角軸 軸付砥石 石材用(GC) - RELIEF六角軸 軸付砥石 石材用(GC) - RELIEF
用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材石材内容量1個
全8種類を絞り込む
外径(mm)
長さ(mm)
粒度
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
長さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2587805627820Φ2038#60
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
2587806527821Φ2525#60
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
2587807427822Φ2538#60
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
2587808327823Φ3813#46
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
2587809927824Φ5013#46
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
2587810827825Φ2038#60
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
2587811727826Φ1938#60
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
2587812627827Φ2550#60
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする