RELIEF
薄刃ダイヤモンドカッター
用途
磁器タイル・カワラ・ブロック・レンガ・コンクリート製品など
外径(mm)
Φ125
穴径(mm)
Φ22/Φ20
ダイヤ層厚さ(mm)
1.4
切断能力
(黒色花崗岩厚み15mm)約113M
ダイヤ幅(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25878817
29464
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください