曜日別特売

研削砥石

研削砥石 - RELIEF研削砥石 - RELIEF
用途一般鋼材・鉄・普通刃物など外径(mm)Φ150穴径(mm)12.7厚さ(mm)16材質A材内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2587891428713#36結合度P
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
2587892328714#60結合度P
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする