手掘り用ビットホルダー&ハンディールーターセット

手掘り用ビットホルダー&ハンディールーターセット - RELIEF
(1件のレビュー)

電動で手軽に・気軽に。手彫りで本格的にグラスアートグラスリッツェンを楽しめる
ダイヤモンドビット6本と金属用軸付砥石1本、油性色鉛筆(ダマート)1本のセット

セット内容ルーター本体×1・異形チタンダイヤモンドビット×5・ダイヤモンドビット×1・金属用(WA)軸付き使用砥石×1・油性色鉛筆(ダイマート)×1・ビットホルダー×1軸径2.35 mm専用連続使用時間約2時間(アルカリ電池使用)回転速度(min-1[r.p.m])(高速)11000電池単4形2本使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2587898430744DC3V(単4アルカリ乾電池2本)1100047(本体のみ)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25878984
2023-05-16
用途: プラモデルの部材の穴あけ
医療・福祉・介護関連業

乾電池式なのでトルクが弱い 力をかけずに押し付けずフェザータッチで使用すれば問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする