RELIEF
精密軸付砥石
用途
Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用
粒度
#120
使用工具
電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用目的
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25879018
28271
金属用 WA材
金属のバリ取り、刃物研げ、金型製作、サビ落としなどの精密研削加工用。
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25879027
28272
石材用 GC材
陶磁器の高台削り、大理石加工や名前の彫刻、模様入れなど精密研削用に
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください