RELIEF
小径精密丸鋸セット
用途
木材・バルサ材・アルミ・樹脂などの薄板材の精密切断作業に使用します。
仕様
小径丸鋸サイズ:Φ16・19・22mm
付属品
マンドレル付き
材質
ステンレス製
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25879185
28540
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください