RELIEF
研磨用ブラシセット
(1件のレビュー)
用途
金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。
軸径(Φmm)
2.35
セット内容
ブタ毛・真鍮。鋼線
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25879316
28516
筒型
5×9
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
25879325
28517
カップ型
10×9
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
25879334
28518
ホイール型
Φ20
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください