Strong Tool
検査鏡とピックアップ
機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。
用途
見えにくい場所の点検・検視に
材質
樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
倍率
約2倍
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25881547
69-45
690
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
25881565
20234
640
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
25881583
20242
710
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
25881608
34330
660
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25881556
69-46
540
オープン
取扱い終了
25881574
20235
570
オープン
取扱い終了
25881599
20243
560
オープン
取扱い終了
25881617
34331
590
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください