曜日別特売

拡大鏡

拡大鏡 - Strong Tool

自動車のエンジンルームや機械の内部などの狭くて、見えにくい所の点検や観察に大変便利です。
鏡の角度を自由に変えることが出来るので、機械の背面部も簡単に点検、観察することが出来ます。
また、ご家庭の自動車始動時の車体検査、冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの背面の検査、点検にも使用出来ます。
鏡の角度は自由自在!

用途検査鏡、拡大鏡は自動車整備、電気機器、精密機器、機械整備、配管整備など作業の点検、観察用です。倍率約2倍材質樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
記号
シャフト形状
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2588162669-40M690ミラー:RS、シャフト:TE伸縮自在型7段折れΦ36
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
2588164420269640ミラー:RL、シャフト:TS伸縮自在型6段折れΦ60
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
2588165320270570ミラー:RL、シャフト:FLオールフレキシブルΦ60
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
2588166920277710ミラー:OS、シャフト:TE伸縮自在型7段折れ25×50
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
2588167820278560ミラー:OS、シャフト:FLオールフレキシブル25×50
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
2588168720285660ミラー:OL、シャフト:TS伸縮自在型6段折れ50×80
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
2588169620286590ミラー:OL、シャフト:FLオールフレキシブル50×80
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
2588163569-41M540ミラー:RS、シャフト:FLオールフレキシブルΦ36
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする