Strong Tool
拡大鏡とピックアップ
機械の内部など狭く見えにくい箇所の点検・観察に便利です。
倍率
約2倍
材質
樹脂部:ABS樹脂、マグネット:アルニコ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
記号
シャフト形状
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25881714
69-46M
540
ミラー:RS、シャフト:FL
オールフレキシブル
Φ36
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
25881748
20281
710
ミラー:OS、シャフト:TE
伸縮自在型7段折れ
25×50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
25881766
20289
660
ミラー:OL、シャフト:TS
伸縮自在型6段折れ
50×80
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
25881775
20290
590
ミラー:OL、シャフト:FL
オールフレキシブル
50×80
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
25881705
69-45M
690
ミラー:RS、シャフト:TE
伸縮自在型7段折れ
Φ36
オープン
取扱い終了
25881723
20273
640
ミラー:RL、シャフト:TS
伸縮自在型6段折れ
Φ60
オープン
取扱い終了
25881739
20274
570
ミラー:RL、シャフト:FL
オールフレキシブル
Φ60
オープン
取扱い終了
25881757
20282
560
ミラー:OS、シャフト:FL
オールフレキシブル
25×50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください