Strong Tool
ミニ・ダイヤモンド精密ヤスリ
用途
装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
粒度
#180
全長(mm)
100
仕様
チタンコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
25882895
11710
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
-
25882913
11713
角型
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
25882938
11715
半丸型
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
25882947
11716
平型
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
25882904
11712
三角型
オープン
取扱い終了
-
25882929
11714
丸型
オープン
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください