FAMILY TOOL
スナップ プライヤー 10/12/15mm兼用
用途
衣類や、小物のボタン、アクセントに
仕様
とらの巻き付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25884733
51390
10mm用:ツメ用コマ・凹コマ/各1コ、12/15mm用:12mmツメ用コマ/1コ、12/15mm兼用凹コマ/1コ、15mmツメ用コマ/1コ、10/12mm:(厚さ約1mm迄)、スナップ玉各8組入、(真鍮製+ニッケルメッキ)、15mm:(厚さ約1mm迄)、スナップ玉6組入、(真鍮製+ニッケルメッキ)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
25884749
51391
10mm用:ツメ用コマ・凹コマ/各1コ、12/15mm用:12mmツメ用コマ/1コ、12/15mm兼用凹コマ/1コ、15mmツメ用コマ/1コ※スナップ玉は入っていません。
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください