FAMILY TOOL
リングホック プライヤーセット
衣類や小物のワンポイントアクセントにも大変便利!
仕様
下敷き付
材質
真鍮製+ニッケルメッキ
厚さ(mm)
約3迄
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
下穴径(Φmm)
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25884803
51371
1セット(10組)
3
13
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
25884819
51372
1セット(10組)
4.5
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
25884828
51373
1セット(20組)
3/4.5
13/15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください