趣味の工作から、実用的な作業など、いろんな使い方ができるヒーティングツールです!
用途焼き絵に!
はんだづけに!
ステンシルカットに!
プラ板のカットに!
定格消費電力20W仕様約460℃付属品先端取付けパーツ9種(各1個):スタンダード型こて先(コード:99620)・ボカシ用こて先(コード:99621)・点用こて先(コード:99622)・文字用こて先(コード:99623)・ステンシルカット用こて先(コード:99624)・スタンダード半田用こて先(コード:99625)・先細型こて先(コード:99626)・ヘラ型こて先(コード:99627)・カービングナイフ(コード:99628)、指ガードゴム(1個)、ヒータースタンド(1個)材質ヒーター部:真鍮製、ハンドル部:PBTプラスチック製、ビット部:真鍮製定格電圧AC100V切断能力(カービングナイフ)ビニール:板厚0.5mm・丸棒Φ2mm、アクリル:板厚0.5mm・丸棒Φ2mm、ABS樹脂:板厚1.0mm・丸棒Φ3mm、ポリプロピレン:板厚1.0mm・丸棒Φ3mm、ポリカーボネイト:板厚1.0mm・丸棒Φ3mm定格周波数(Hz)50/60アズワン品番64-3672-53内容量1個