RELIEF
ディスクグラインダー
石材・金属などの切断・切削・研磨に!細くて持ちやすいスリムボディ!
すべりにくく、しっかり保持できるグリップ!高速回転タイプ11000回転。
寸法(mm)
255×120×110
質量(kg)
1.65(コード・安全カバー含む)
電源
AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
絶縁種別
二重絶縁
コード
2芯 2m
定格消費電力
580W
定格使用時間
30分
スピンドル径(Φmm)
M10×P1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25887427
GS-580
6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください