曜日別特売

無段変速ジグソー

無段変速ジグソー - RELIEF

木材・金属プラスッチクの切断に
作業に合わせて角度の調整
直線・曲線自由自在
パワフル500W

電源AC100V50/60Hz電流(A)5.3ストローク長(mm)18ストローク数(min-1[回/分])800~3000寸法(mm)220×225×70質量(kg)2.0(コード含む)絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.5m定格消費電力500W定格使用時間30分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25887445JS-500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする