ワンタッチキャビンシェード(フルクローズ)
新形状で頭上が広く広々快適な簡易テント。便利な取り外しメッシュ棚付き。遮熱性の高いシルバーコート生地採用。フロントをフルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。簡単設置のワンタッチサンシェードにも。レジャー等の様々なシーンで活躍。日よけ、荷物置きに最適アイテム。砂の浸入を軽減するフロントエッジを採用。キャリーバッグ収納ポケット付き。UVカット率:97%、遮光率:95%。
- 用途
- 日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。
- 材質
- フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル
- 質量(kg)
- 2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 2000×1500×1300
- 収納寸法(mm)
- Φ570×H44
- 内容量
- 1台
テント倉庫 の新着商品
カテゴリ



























