らくらくシェルターテント

らくらくシェルターテント - カンボウプラスらくらくシェルターテント - カンボウプラスらくらくシェルターテント - カンボウプラスらくらくシェルターテント - カンボウプラス

避難所での間仕切り、目隠しにご使用いただけます。
簡単設置で手間いらず、保管時はコンパクトに収納可能です。

用途
避難所での間仕切り、目隠し
付属品
天窓・入口:膜+メッシュ開閉式、フロアシート、収納袋付き
材質(本体)
【膜材料】ポリエステル(防炎・断熱)、裏面シルバーコート
材質(フレーム)
SUSフラットバー
内容量
1台
関連資料:(0.16MB)
注意
※・らくらくシェルターテントは屋内専用のテントです。屋外では使用しないでください。
※・火気に近づけないでください。膜材(ブルー生地)は防炎加工を施しておりますが火災の原因となり大変危険です。
※・ワイヤー・膜材に負荷(荷重)をかけたり、鋭利なもので触れないでください。変形や破損の原因となります。
※・フレームに歪みやねじれが生じた場合はフレームを反転させて修正してください。
※・生地が破れフレームワイヤーが露出した場合はテープや生地を当てて補修してください。そのまま放置し使用を続けると怪我をする恐れがあります。
※・テントが水等で濡れた場合は、そのまま収納せず、風通しの良い場所で陰干ししてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納時寸法(mm)
設置方法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82541326RS-18Φ800×801収納袋から本体を出します。 / 2丸くなっているテントを広げて平らな状態にします。 / 3持ち上げて垂直に立たせ、4面に広げます。 / 4形を整えて完成です。
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82541351RS-21Φ900×801収納袋から本体を出します。 / 2丸くなっているテントを広げて平らな状態にします。 / 3持ち上げて垂直に立たせ、5面に広げます。 / 4形を整えて完成です。
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする