ポップアップ着替えテント
災害時に役立つポップアップテント、中が透けにくくプライバシーを守る
簡単設置で素早くトイレや着替えの空間を確保。テントの組み立てに掛かる時間と煩わしい手順を大幅カット!専用ケースから取り出して手を放せば、5秒でぱっと開きます
テント本体の骨組みが全て一体化しているので、わざわざ分解する必要がありません
ワイヤーのばねの力でテントみずからが丸くなろうとするので、コツをつかめば素早く折りたたみが可能
テントの内側は、PUコーティングが施されているため、外側から見られた際でもシルエットが透けにくくなっています。また、紫外線もカットするため外で使っても肌を守ります
メッシュ天井で熱がこもらないなど、快適に使える工夫が盛りだくさん
天井に使えるフライシートが付属しており雨が降った際は中を濡らさずに使用できます。天井はメッシュ素材になっており小窓もついているため通気性もよく着替えやトイレ中でも熱や匂いが内部にこもらなくなっています
ポケット内側には、ハンガーなどを掛けることができるロープが備わっており、衣類や小物を吊るして整理することができます
天井にはランタンを掛けられるフックがあるので、ランタンを吊り下げれば暗い時でも内部を明るく照らすことができます
- 用途
- トイレや着替えの空間を確保
- 付属品
- キャリーバック、ペグ8本、レインカバー、ポケット、小物収納バック、ロープ4本
- 本体質量(kg)
- 2
- 耐水圧(mm)
- 1500
- 内容量
- 1セット
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。防災用品 の新着商品
カテゴリ






















