ポータブル水洗トイレ

ポータブル水洗トイレ - マリン商事ポータブル水洗トイレ - マリン商事ポータブル水洗トイレ - マリン商事ポータブル水洗トイレ - マリン商事
(2件のレビュー)

ご高齢者の方の介護用やキャンプやレジャー、緊急時の非常用などに、とても重宝する本格派ポータブル水洗トイレ。水洗式なので、排尿後にポンプを押すだけで一気に洗浄してくれる。密閉性が高いので、臭い漏れも気にならない。洗浄用に水をためておく上部タンク(便座部分)と汚物を溜めておく下部タンクに別れており、この2つのタンクを取り外すことが出来ますので汚物の処理も簡単に行える。

用途簡易トイレ、介護用トイレ、ポータブルトイレ、補助トイレとして。災害時の防災グッズとしても。材質ポリエチレン耐荷重(kg)130内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
貯水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889633YZPT-20(G)5400×355×435約20
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
25889624YZPT-10(G)4.5355×400×310約10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25889624
2024-12-20
用途: 屋外作業時の仮設トイレとして
建設業・工事業

10Lタイプを数年間使用した感想です。キャプテンスタッグの着替えテントと組み合わせて屋外作業用に年数回使用しています。大をすると処理が面倒そうなので小に制限しています。男女の小用途には特には問題なさそうです。多人数が荒く使うと便座や蓋が壊れる可能性はありますが少人数小数回なので今のところ壊れていません。長く使用していて、手押しポンプ部が変に折れた感じにはなりましたが今のところなんとか使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 25889624
2020-11-20
用途: キャンプ場でない場所でのキャンプ、仮設トイレを置くスペースがない現場
スズキ建設株式会社

樹脂の質感が衝撃に弱そうですぐに破損してしまいそう。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする