曜日別特売

FUJI MARK カーペットインソール

FUJI MARK カーペットインソール - 鈴木産業FUJI MARK カーペットインソール - 鈴木産業
(1件のレビュー)

カーペット素材で、薄くても吸湿性抜群です。
サイズ24cm~28cmまで対応できます。
靴に合わせて自由にカットできます。
丸洗いができ、いつでも清潔です。

サイズ(cm)24~28仕様色込混率(%)ポリエステル100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25888958DS-01
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25888958
2021-06-09
用途: 事務所での作業

値段が安いのがいい。色々見たが、他社の1/2から1/3くらいの値段だと思う。品質的には、足のサイズに合わせてカットする場合に、カットする位置を示していればなおよいが、そこは値段との兼ね合いもあるのでしょうがないかと思う。それ以外に使っていて気になるところはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする