未来のアグリ
ビビット 18000 i 型
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×255×105
最大出力
18ジュール(50Ω)
距離(km)
(実働推奨)36
最大電圧(V)
9900
内容量
1セット
注意
※使用するワイヤーの種類や最下段の高さ、管理頻度などにより異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25892659
KD-BB18000I
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません