未来のアグリ
ビビット 12000 i 型 (デジタルアイ型) コード付
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
仕様
5~6段張りも可能
質量(kg)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×255×105
最大出力
12.4ジュール(75Ω)
距離(km)
(実働推奨)24
最大電圧(V)
9000~9200
内容量
1セット
注意
※使用するワイヤーの種類や最下段の高さ、管理頻度などにより異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25892668
KD-BB12000I-CORD
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません