未来のアグリ
ビビット 1000型 センサー付
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。
100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品
アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター
適合
(ソーラー)12W、(バッテリー)HIC‐50Z
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×240×78
最大出力
1ジュール(500Ω)
距離(km)
(実働推奨)2
最大電圧(V)
9800
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25892713
KD-BB1000-SENSOR
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません