T型ネット Φ0.19X6本 100目 H 1.2MX50M

T型ネット Φ0.19X6本 100目 H 1.2MX50M - 未来のアグリ

ネットに電気を流してしまう画期的なネット。
農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。

タイプ標準型線径(Φmm)0.191巻長さ(m)50高さ(m)1.2目合い(mm)100内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25893404KD-TNE19×100×1200×50M
37,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする