曜日別特売

47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W

47cm(18.5)型カラー液晶モニター DuraVision FDWX1905W - EIZO

コンパクトな筐体でラックマウントも可能なセキュリティ市場向けモニター

付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDWX1905W-F)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.1、モニター部:約2.8電源(V)AC100-240(50/60Hz)規格FWXGA(フルワイドXGA)消費電力(W)標準:22、節電:0.3以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24 ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:440×362×157、モニター部:440×261×49最大消費電力(W)32コントラスト比1000:1解像度1366×768信号ケーブルHDMI(2m)視野角水平/垂直:170°、標準値:160°寸法(横×縦)(mm)表示領域:409.8×230.4走査周波数(水平)【デジタル】HDMI:15~68kHz、DVI:31~68kHz、DisplayPort:31~68kHz、【アナログ】31~81kHz走査周波数(垂直)【デジタル】HDMI:49~61Hz、DVI:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、【アナログ】55~76Hz応答速度5ms(黒→白→黒)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°スピーカー1W+1W動作温度(℃)0~40色(本体)ブラック取付穴ピッチ(mm)100×100、M4、深さ3.0~11.2表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.300×0.300動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.3以下モニターサイズ18.5型パネル駆動方式TNVESA対応対応角度調節内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スタンド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25894856FDWX1905W-BKあり
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25894865FDWX1905W-FBKなし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25894856FDWX1905W-BK34688651FDF1907W-BK画像準備中液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラックEIZO1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする