曜日別特売

バンコードエンドレス#480 Φ4

バンコードエンドレス#480 Φ4 - バンドー化学
(4件のレビュー)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力410(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25899695Φ4x200(E)4200
オープン
899
989(税込)
当日出荷
25899704Φ4x205(E)4205
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899713Φ4x210(E)4210
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899729Φ4x215(E)4215
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899738Φ4x220(E)4220
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899747Φ4x225(E)4225
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899756Φ4x230(E)4230
オープン
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
25899765Φ4x235(E)4235
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899774Φ4x240(E)4240
オープン
899
989(税込)
当日出荷
25899783Φ4x245(E)4245
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25899799Φ4x250(E)4250
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
25899808Φ4x255(E)4255
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899817Φ4x260(E)4260
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899826Φ4x265(E)4265
オープン
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
25899835Φ4x270(E)4270
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899844Φ4x275(E)4275
オープン
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
25899853Φ4x280(E)4280
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899869Φ4x285(E)4285
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899878Φ4x290(E)4290
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899887Φ4x295(E)4295
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25899896Φ4x300(E)4300
オープン
899
989(税込)
当日出荷
25899905Φ4x305(E)4305
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899914Φ4x310(E)4310
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899923Φ4x315(E)4315
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25899939Φ4x320(E)4320
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25899948Φ4x325(E)4325
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899957Φ4x330(E)4330
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899966Φ4x335(E)4335
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25899975Φ4x340(E)4340
オープン
899
989(税込)
13日以内出荷
返品不可
25899984Φ4x345(E)4345
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25899993Φ4x350(E)4350
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900009Φ4x355(E)4355
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900018Φ4x360(E)4360
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25900027Φ4x365(E)4365
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900036Φ4x370(E)4370
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900045Φ4x375(E)4375
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25900054Φ4x380(E)4380
オープン
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
25900063Φ4x385(E)4385
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900079Φ4x390(E)4390
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25900088Φ4x395(E)4395
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900097Φ4x400(E)4400
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25900106Φ4x405(E)4405
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
25900115Φ4x410(E)4410
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25900124Φ4x415(E)4415
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900133Φ4x420(E)4420
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900149Φ4x425(E)4425
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900158Φ4x430(E)4430
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
25900167Φ4x435(E)4435
オープン
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
25900176Φ4x440(E)4440
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
25900185Φ4x445(E)4445
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25899923
2021-10-21
用途: ベルト交換
卸売・小売業

いつも使っている安心感のある商品です。配送に時間がかかるのが問題です。

対象商品 : 25900018
2020-10-05
用途: オープンリールデッキ修理

硬度と摩擦がぴったしカンカン、色々な機種で使用したい。
ただ接合部のふくらみがもう少し小さくなればベスト。

対象商品 : 25900596
2019-11-09
用途: サタケの籾摺り機
農・林・水産業

発注から手元に届くまで スムーズでした。
商品は想定通りです。

1が参考にしています
対象商品 : 25900596
2019-10-31
用途: 籾すり機に使用
農・林・水産業

保管していた間にネズミの被害にあい困っていました。サイズもバッチリでスムーズに籾摺り作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする